- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- スマホ レンズ 拡大のおすすめ人気ランキング
スマホ レンズ 拡大のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新103件の「スマホ レンズ 拡大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ マイクロスコープ」、「スマホ拡大」、「スマホ用望遠レンズ」などの商品も取り扱っております。
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!
スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。
双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)付属品ストラップ材質プラスチック寸法(mm)64×34×31
1個
¥1,500税込¥1,650
当日出荷
野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡。お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。材質:プラスチック。サイズ:幅120mm × 奥行80mm × 高さ38mm。セット内容:本体
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体材質プラスチックレンズ形状マイクロスコープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38包装形態箱入り
1個
¥1,091税込¥1,200
当日出荷
アルファーミラージュスマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU
3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。
ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。
クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ色温度(K)約6000付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル寸法(mm)65×95×25質量(g)36電源DC5V1A(充電式)対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他照明12灯LED充電時間(分)約15連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
APEXELスマホ顕微鏡
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー質量(g)47倍率200X伸縮範囲(mm)クリップ:71~105対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの入力5V/1A標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2バッテリー容量(mAh)3.7V-100サイズ(mm)87×67×33
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
倍率120~240倍の高倍率小型顕微鏡です。外遊びでの植物観察から昆虫観察、親子で楽しく使え、キャンプをより一層楽しむことがで出来ます。スマホアダプターが付属していますので、観察したものを撮影することもできます。夏休みの自由研究もこれ一台で行う事が出来ます。
質量(g)58(電池除く)電源単4形乾電池1本(テスト電池付属)倍率120~240倍照明LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29.5×111
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331質量(g)約90対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
ナリカスマホ顕微鏡 Leye
スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。
フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
APEXELスマートフォン用ズームマクロレンズ
スマートフォンに取り付けることで光学倍率10倍~20倍ズームのマクロ撮影が可能となるアクセサリです。付属のアイカップを使用することで拡大鏡としても使用できます。
用途ズームマクロレンズ付属品ズームマクロレンズ×1、フォンマウント×1、レンズフード×1、スペーサー(24×4.5×2/3/4mm)各3枚、キャリングポーチ×1、クロス×1色ブラック倍率10~20倍対応幅7~10cm絞りF1.05焦点距離1.5~4.5cm
1台
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
Kenko(ケンコートキナー)スマホを大画面にする拡大鏡
折りたたみ式のスマホ用台座がついていますので、台座にルーペとスマホをセットするだけで、スマートフォンの画面を大きく見やすくしてくれます。大迫力の画面で動画を楽しんだり、お料理のレシピを拡大して見たり、書籍や漫画の文字も見やすくなり大変便利な拡大鏡です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×125×5質量(g)39.5組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×166×128倍率2倍材質レンズ(アクリル樹脂、土台(ポリプロピレン樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レンズ:123×66×1
1個
¥989税込¥1,088
6日以内出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内。(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。
もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
QTJスマホ拡大鏡
スマートフォンを差し込むだけで画面を拡大できる拡大鏡です。
スマートフォンを入れるだけで画面が拡大されます
ブルーライトカット素材配合の為目の疲れを軽減
折り畳み式の為コンパクトなサイズ感に
本体下部にスタンドがついている為角度の調節が可能
寸法(幅W×高さH)(mm)164×104(画面サイズ)本体質量(g)約175画面サイズ8インチ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×41×124使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×100×148
1個
¥989税込¥1,088
8日以内出荷
平野商会スマホワイドスクリーン2
電池不要、スマホを置くだけで画面がワイドに観えるスマホワイドスクリーン。
ジャバラ式で折りたため、スタンド付きで角度調節もOK。
スマホの小さな画面が約8.2インチの画面に(レンズ倍率約2~3倍)映ります。
暗い場所で使用すると映画館のような雰囲気を楽しめます。
(※明るい場所でご使用の際は画面に周囲のものが反射により映り込み画面が見えにくい場合があります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×115×140質量(g)約205材質ABS、ACRYLIC寸法(幅W×高さH)(mm)180×110(画面)適合サイズW80mm~H160mmまでのスマホ・タブレット拡大率(倍)約2~3(レンズ)
1台
¥859税込¥945
4日以内出荷
大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ対応機種各種スマートフォン挟み幅奥行方向:最大約15mm、縦方向:最大約35mm
NSKスケールルーペ
スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。接眼部キャップ付です。ウエス付です。収納ケース付です。
用途精密作業に付属品●収納ケース。●スケール板(取付済)。●接眼部キャップ。●ウエス材質●レンズ:ガラス測定範囲(mm)±10、0-90本体寸法(mm)W45×H45×D45本体質量(g)73倍率(倍)10有効径(Φmm)20最小目盛(mm)0.1、1有効視野(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)取扱説明書(0.16MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)30付属品ケース、ストラップ質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150視界5.8°最短合焦距離5m1000m先の視野(m)101明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)10
トレイジャンサイエンティフィックジャパン顕微鏡用スマートフォンアタッチメント
スマートフォンを顕微鏡の接眼レンズに設置することができます。接続したスマートフォンで写真撮影や画像確認が行えます。
種別4890001アズワン品番3-6138-01
1個
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷